亀屋
亀屋の 施設用家具・備品
亀屋の ベッド 施設用
亀屋の シーツ・カバー 施設用
防水シーツ 四隅ゴム付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25509043
品番
100-36
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
四隅のゴムを引っ掛けるだけの巻込み不要で簡単装着です。
種別
クリーム
寸法(mm)
1800×950
色
クリーム
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
加工
防水・撥水
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
7-1450-02
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)