防水シーツ 四隅ゴム付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25509059 品番 100-37
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

四隅のゴムを引っ掛けるだけの巻込み不要で簡単装着です。

種別ピンク 寸法(mm)1800×950 ピンク 混率(%)表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム 加工防水・撥水 耐熱温度(℃)130 アズワン品番7-1450-03 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする