※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
徳器技研工業
徳器技研工業の 施設用家具・備品
徳器技研工業の 病室用品
徳器技研工業の 安全・保護
離床センサーふむナールLW ナースコール連動
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25511439
品番
00127AS107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
マットを踏むと、ナースコールで素早く通報します。
ナースコールへはプラグを接続するだけで工事が不要です。
セット内容
センサーマット・ナースコール分配器
種別
アイホン5P
形状
【ナースコール】S107・アイホン5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センサーマット/495×900×5、ナースコール分配器/40×27×80
アズワン品番
7-2763-67