※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00127AS112 離床センサーふむナールLW ナースコール連動 徳器技研工業 25511466 00127AS112 離床センサーふむナールLW ナースコール連動 徳器技研工業 25511466

離床センサーふむナールLW ナースコール連動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25511466 品番00127AS112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

マットを踏むと、ナースコールで素早く通報します。
ナースコールへはプラグを接続するだけで工事が不要です。

セット内容センサーマット・ナースコール分配器 種別アイホン6PNF 形状【ナースコール】S112・アイホン6PNF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサーマット/495×900×5、ナースコール分配器/40×27×80 アズワン品番7-2763-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする