画像準備中

プレス口付ビーカー 手付

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 1目盛(mL)2000 注文コード25512577 品番#49-31
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・1目盛・胴径×全高など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。

材質SUS304 容量(L)10 1目盛(mL)2000 目盛あり 寸法(Φ×mm)(内寸)240×245 取手3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06877972
2023-12-21
用途:
食用オイル入れ

組み合わせられる蓋も販売していて、全体的に満足していますが、
オイルを注ぐとほぼ100%伝い漏れします
粘度があるから仕方が無いのかもしれませんが

対象商品:
06877972
2021-02-08
用途:
液体を混ぜる作業の時に使用します
サービス業

口もひろく、持ち手もついていて持ちやすく使いやすいです。

対象商品:
06877972
2017-12-17
用途:
粘性の高い溶液の流し込み
株式会社ヴァンベル 様

物がしっかりしていてとても使いやすい。口がもう少し鋭角の方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06877963
2017-05-22
用途:
朝のコーヒー
製造業

洗ってもわれません。片麻痺の私には、ちょうどいいです。片麻痺のかた、おすすめです。

対象商品:
06877963
2015-09-22
用途:
スポーツドリンクの配合

ステンレス製で扱い易い

対象商品:
06877997
2017-01-20
用途:
ガソリンの計量と細口への注ぎ込み。
橘工業所  様

写真で見たより作りがしっかりしている。ガソリンなので仕方がないかもしれないが、注ぎ口から液がたれ落ちる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする