関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラージボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25512823
品番
M-2512
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルなメラミンボールです。肉厚設計で質感がございます。
材質
メラミン樹脂
用途
外食・従食
寸法(mm)
191×89
色
ホワイト
容量(mL)
1100
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○