関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512936
品番
M-72
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
メラミン樹脂製の汁椀です。
材質
メラミン樹脂
用途
外食・従食
種別
身
寸法(mm)
120×56
色
黒内朱
容量(mL)
330
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※こちらの商品は身のみです。フタは別売りになります