SM400-JP-30 裏面コンクリート付点字タイル 屋内用 安全交通試験研究センター 25515307 SM400-JP-30 裏面コンクリート付点字タイル 屋内用 安全交通試験研究センター 25515307

裏面コンクリート付点字タイル 屋内用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)400×400 注文コード25515307 品番SM400-JP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法・内容量24種類から選べます 他の種類を見る

本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。

寸法(mm)400×400 材質合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm)30 使用場所屋内
注意
※色調につきましては多少の相違がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする