YAMAZEN(山善)
キッチンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
25517398
品番
SKR-2W(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。
用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。
幅(mm)
540
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
17
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×400×1800
棚板耐荷重(kg)
10
取扱説明書:
(0.66MB)