ユートク粘着包帯HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード25519297 品番761-109021-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
独自の「ウェーブ塗工」により剥離時の容易さと、通気性、透湿性をアップ。
皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

用途
かぶれやすい方に
関節部や屈伸部の固定
術後のドレッシング
チューブ・カテーテルの固定
大きな傷の処理
湿布のズレどめ
幅(mm)50 長さ(m)9 種別No.50 RoHS指令(10物質対応)対応 包帯種類粘着包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする