FV558Tアカ フェイバリッツ  Zファイル キングジム 25529176 FV558Tアカ フェイバリッツ  Zファイル キングジム 25529176 FV558Tアカ フェイバリッツ  Zファイル キングジム 25529176

フェイバリッツ Zファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 25529176 品番 FV558Tアカ
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

クリアーホルダーもそのまま入る「ワイドオープンポケット」付き。
「紙揃えガイド」を使って簡単に書類を整えられる。

サイズA4タテ 種類レバーファイル タイプタテ型 収納枚数(枚)120 仕様ワイドオープンポケット付き、紙揃えガイド付き 幅(mm)242 高さ(mm)313 背幅(mm)17 材質(表紙)カラー透明PP 材質(とじ具)金属 アズワン品番64-8839-94 とじ具の種類Z式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25529237
2023-05-29
用途:
見本ファイル
株式会社オリコ 様 (サービス業)

(表紙)が透明PPなのを商品説明部分に記載するか、イメージ画像をつけてもらえたら良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする