キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
フェイバリッツ リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25529264
品番
FV621Tキイ
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
サイズ
A4タテ
色
黄色
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
140
仕様
2段ポケット付き、紙寄せ2枚付き
幅(mm)
249
高さ(mm)
313
背幅(mm)
29
リング内径(Φmm)
19
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
カラー透明PP
材質(とじ具)
金属
アズワン品番
64-8840-04
とじ具の種類
リング式