BHB-500(WH) ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善) 25533446

 

BHB-500(WH) ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善) 25533446
BHB-500(WH) ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善) 25533446
BHB-500(WH) ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善) 25533446
BHB-500(WH) ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善) 25533446

ビーズクッション用 補充用ビーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25533446品番BHB-500(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

山善製ビーズクッションの補充用ビーズ。500gの補充。細かなビーズの粒が体にやさしくフィットする。袋の先を細くして補充口を作り出しており、クッション内にこぼさず補充しやすい。

用途子供から大人までリラックス。休憩場所、児童向け施設に。材質ポリスチレン質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25533446
2025-03-21
用途: ビーズクッションの補充
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットに載っているようにラップの芯使って補充。不織布使っているんで補充もまぁ楽。ただ一袋の量が少ない。倍は欲しいかな。

対象商品 : 25533446
2022-11-08
用途: クッションへの補充
株式会社 オートウェーブ自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより細かく、静電気で飛ぶので少し大変だった。説明書きのとおり、漏斗とか筒状の
かたいものをはめないと入れずらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 25533446
2020-06-13
用途: yogiboのビーズクッションの補充
製造業

ビーズの入っていた袋がビニールでなく不織布だったんので、ビーズが静電気で袋にくっつかなくて作業がやりやすかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする