ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ヘッドライト
ハタヤリミテッドの ヘッドライト本体
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25540306
品番
LHL-01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm)
(Hi時)400、(Low時)80
質量(g)
約220(テスト電池含む)
保護等級
IPX3
光源
白色LED×1
使用電池
単3形アルカリ電池×3本
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX3
明るさ(Lm)
(Hi時)400、(Low時)80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)約8、(Low時)約40
最大点灯時間
(Hi時)約8h、(Low時)約40h
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません