日本サン石油
日本サン石油の 工業用潤滑油
日本サン石油の 油圧作動油
SUNVIS 846
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
25542887
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途
耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。