YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
ネオマルチスタンドワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25543499
品番
NMS-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
両サイドのテーブルをフルに利用すれば最大幅129cmの作業スペース。高さ調節機能付きでセンターテーブルの高さが選べる。アルミフレームで軽量、折りたたんでコンパクトに収納。キャリーバッグ付き。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ・スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1290×420×860
用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
質量(kg)
5.5
耐熱温度(℃)
天板:150(耐滴加工)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×870×110