AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553

 

AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553 AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553 AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553 AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553 AHT-4257(NPK) アルミハードトップレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 25543553

アルミハードトップレジャーテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25543553 品番AHT-4257(NPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

行楽に気軽に使えるコンパクトテーブル。収納時には直径8cmのスリム収納が可能。重さ約800gの超軽量モデル。天板にアルミプレートが入っており布製の天板でも安定感抜群。持ち運びに便利なキャリーケース付き。

用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、生地:ポリエステル 質量(kg)0.8 ネイビー/ピンク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×570×360 収納寸法(mm)直径80×高さ600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする