25336

深型 エブリデイキャリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25543833 品番EMC-80(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。組立て不要、簡単にセットアップできる。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。

用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)9 ブルー 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)(有効)幅390×奥行750×高さ470 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×505×710(ハンドル含950) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×710
取扱説明書:(0.25MB)

商品説明動画

campers collection エブリデイキャリー EMC-80 #shorts
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46880515
2022-11-04
用途:
多採な作業で車からの資材搬入出に使用。駐車場の車間を通抜ける場合
建設業・工事業

以前にこの型を使用していて良かったので色違いを購入し、なかなかいいと思います。
難点は、車輪と骨組みの接続が少々、弱いと感じました。
 中敷きの3つ折り板は樹脂製にして欲しいです。少々の水がかかってもいいように。

対象商品:
25543849
2021-02-11
用途:
仕事道具を積んで車から移動
戸井商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思った以上にしっかりした作りで満足です。
後はタイヤが空気入りのものなら最高です!

対象商品:
25543824
2020-04-08
用途:
図面他の書類運搬時

本来の使用目的からは外れていますが、サイズがバラバラの古い図面等を預かって会社へ持ち帰る時や返却時に使っています。今までは、キャスターに積んでもひっくり返ったりしてましたが、これで相当楽になりました。但し、重いものが多いので、今後どの位もつのかわかりませんが。

2020-02-07
用途:
工場内工具運搬・アウトドア・子供の運動会など。
丸泰工業 様 (建設業・工事業)

さまざまなシーンで大活躍する気がします!!さっそく組み立てて丈夫さを確認しました。長持ちしそう♪♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする