CC1R5-0512SRN-E 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 25546064

絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25546064 品番CC1R5-0512SRN-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は最大出力電力・推奨EMCフィルタ・出力電流など227種類から選べます 他の種類を見る

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。

用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37563994
2023-08-25
用途:
基板の修理

メーカー品なの製品についての不満はないが、入出力のわかる配線図がわかれば助かる、
また、配送時の梱包がこの様な小さな物の場合なくさない発送をお願いしたい!

対象商品:
37564037
2023-04-14
用途:
基板製作
株式会社システム設計 様 (製造業)

短納期で入手が出来るため、製作工程が短く、非常に助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
37564615
2023-08-15
用途:
オーディオ回路試作

在庫があり助かりました。迅速な配送も助かりました。

対象商品:
37564116
2022-12-20
用途:
弊社製品に使用
製造業

機器組み込み電源として特に問題なく使用しています。

対象商品:
37564615
2021-08-20
用途:
基板の組立
KGTECH 様

電圧精度が高く、安価で購入できて満足しています。±12V用ですが、24Vで使用しています。

対象商品:
37564694
2021-02-07
用途:
オーディオアンプ電源製作
製造業

今は重いトランスの時代ではなく、本製品及び同シリーズを大変重宝して使っています。
僅かなフィルター部品を付加するだけでノイズ性能にうるさいアナログ回路の電源として完全にトランスと置き換えることができています。メーカーには更に変換効率の高い製品の開発を期待しています。

対象商品:
37564405
2019-10-07
用途:
±電圧入出力に使用
飲食業

2台利用し±電圧入力±12V出力の構成で問題なく動作しました。
単電源化せずにそのまま±入力が出来る絶縁型コンバータがなかなか見つからず困っていましたが簡単に製作する事が出来て満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37564055
2019-06-09
用途:
試作の±15V電源回路
製造業

試作用回路のオペアンプの±15V駆動用に使用しています。他のDCDCコンバーターも併用していますが、TDKラムダのものが一番安心出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする