34BH-1212 アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA) 25560256 34BH-1212 アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA) 25560256 34BH-1212 アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA) 25560256 34BH-1212 アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA) 25560256

アンカー式ベース金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3セット) 注文コード 25560256 品番 34BH-1212
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付

セット内容アルミ鋳物ベース:1個、C8-50アンカー:4本、M6ボルトナット:1本(支柱固定用) 適合支柱34Φ 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6) 用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
注意
※支柱径の確認。固定部コンクリートの厚さや強度確認

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする