吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の その他道路用品
アンカー式ベース金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3セット)
注文コード
25560299
品番
60BH-1220
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
セット内容
アルミ鋳物ベース:1個、C10-60アンカー:4本、M8ボルトナット:1本(支柱固定用)
適合支柱
60.5Φ
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
用途
小型標識板等を取付ける支柱に使用。
注意
※支柱径の確認。固定部コンクリートの厚さや強度確認
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません