HDMI to VGA モニターアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25561026 品番0B47069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能

ケーブル長(cm)20 質量(g)31 奥行(mm)200 ケーブル長(m)0.2 保証期間3年 アダプター型式アクティブ オス形状HDMI - VGA メス形状VGA 変換タイプオス - オス HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする