スープ缶(イージーオープン缶/内容量 各190g)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30缶) 種類ミネストローネ 注文コード25561306 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

手作りの味にこだわって、添加物を使わずに作ったヘルシースープです。

保存期間(年)3年 種別おかず・汁物 種類ミネストローネ 容量(g)190 カロリー(kcal)34 船山品番7042403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25561288
2025-07-25
用途:
備蓄
その他業種

とても美味しいコーンスープでした。常温でいただいてみたのですが、風味も良く自然な
安心できるスープでした。
備蓄用に購入したのですが、普通にいただいてしまいそうな一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする