シリコンバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25566188 品番 KE-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない!
カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!

セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個 材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂 ピンク 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25566154
2024-03-06
用途:
消防団のヘルメットに装着
製造業

クリアなので消防団ヘルメットの階級ラインが透けて見えてちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
25566206
2023-03-30
用途:
ヘルメット
その他業種

ホームセンターでは中々無いので助かりました。友達にも勧めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする