離型剤 メタフォームCL-2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード25574983 品番メタフォームCL-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可
汎用シリコーン離型剤

成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性250℃ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.824L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする