複合資材
複合資材の 工業用潤滑油
複合資材の 離形剤
離型剤 メタフォームBS
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
25574999
品番
メタフォームBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
べたつきがなく仕上がりが良好
金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分
変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
容量(mL)
420
耐熱性
250℃
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性