タイヤレバー 二輪車用

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25588274 品番-
在庫数量:残り92点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥389319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。

用途バイク・自転車用 材質炭素鋼 幅(mm)19 厚さ(mm)6 全長(mm)204
注意
※用途以外では使用しないでください。
※使用する際に、ホイール・タイヤにキズ等を付けないよう、十分気を付けて使用して下さい。空気漏れの原因となります。
※手袋等の保護具を着用して下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※使用後は汚れ等をキレイに拭き取り、お子様の手の届かない場所へ保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付用のタイヤ交換に使用しました。小さいタイヤですので、これぐらいの長さで、使いやすいです。コスパも良いです。

2025-06-15
用途:
ツーリング

小さいのでツーリングの時持っていきます。二本購入しました。

2025-05-25
用途:
ツーリング

小さくて携帯できるんでツーリング時持っていけるので重宝してます。

2025-01-02
用途:
自転車のタイヤ交換
製造業

自転車のタイヤ交換用、パンク修理時にタイヤをリムから外すときに使っています。2本。問題なく使えています。

2024-12-02
用途:
オートバイのタイア交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くても作りは悪くありません。
少し短いのでアシスト用として最適でした(原付、17インチサイズ 通常の長さのレバーが他に2本あるので)。

対象商品:
25588274
2024-11-07
用途:
カブ(単車)等のメンテ
卸売・小売業

スーパーカブのパンク修理で使用
買い増しです
個人的にはヘラみたいな形状より使い易いです(両方使用中)

対象商品:
25588274
2024-05-16
用途:
ハンターカブのパンク修理
その他業種

強度は全く問題ないです

それにこの長さは車載工具バックにも入れておけるのでとても良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
25588274
2024-06-09
用途:
タイヤ交換
有限会社 フラワーセンター舘 様 (卸売・小売業)

古いスーパーカブ50のタイヤ交換に使いました。チューブかみもなく、はじめてにしては上出来でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする