NHS-600S-W 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全 25592133

NHS-600S-W 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全 25592133
NHS-600S-W 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全 25592133
NHS-600S-W 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全 25592133

先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード25592133品番NHS-600S-W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業サイズ(cm)23足幅EEEホワイト規格JSAA A種認定トラスコ品番120-0449形状ローカット質量(g)620種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25592133
2019-10-29
用途: フライス盤等の屋内作業
農・林・水産業

耐滑静電に惹かれて購入しました、しっかりして安心できる使用感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする