先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592149 品番 NHS-600S-W
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

サイズ(cm)23.5 足幅EEE ホワイト 規格JSAA A種認定 用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番120-0459 形状ローカット 質量(g)640 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25592133
2019-10-29
用途:
フライス盤等の屋内作業
農・林・水産業

耐滑静電に惹かれて購入しました、しっかりして安心できる使用感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする