静電作業靴 エレパス M101

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25596848 品番 M101-23.0
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

サイズ(cm)23 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 用途クリーンルームでの作業に トラスコ品番120-3626 形状ローカット 質量(g)480 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25596909
2022-07-09
用途:
事務所で通常使用
その他業種

秋ごろになるとものに触れると静電気がばちばちと発生しドキドキしてしまう。この靴を使用するとその心配がなくなり、過去に何度か購入していますが耐久性もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする