※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-1111R-WO エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソー 25597314 BX-1111R-WO エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソー 25597314

エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25597314 品番 BX-1111R-WO
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Tポートの三方弁となります。
T字方向の流量の切替が可能です。
分水・混水にも対応可能です。

トラスコ品番271-1391 高さ(mm)42 接続口径D1PT1/8 接続口径D2PT1/8 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする