※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25597400
品番
BX-1333R-O1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
Tポートの三方弁となります。
T字方向の流量の切替が可能です。
分水・混水にも対応可能です。
トラスコ品番
271-1381
高さ(mm)
42
接続口径D1
PT3/8
接続口径D2
PT3/8
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
幅(mm)
60
奥行(mm)
51
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ボア径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材