365102 マグネットカードケース 日本緑十字社 25599755 365102 マグネットカードケース 日本緑十字社 25599755 365102 マグネットカードケース 日本緑十字社 25599755 365102 マグネットカードケース 日本緑十字社 25599755

マグネットカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25599755 品番 365102
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。 トラスコ品番354-6801 材質軟質塩ビ、マグネット 幅(mm)252 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)311 用紙サイズA4用紙掲示用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする