3/22より値下げ!現場を応援

 

ビニール使い捨て手袋 No.809

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25604506 品番 NO809-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。 トラスコ品番420-8814 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約0.05 クリア サイズS 加工すべり止めなし 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)17.0 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無無し エンボス加工なし 食品衛生法なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25604506
2024-05-23
用途:
汚物処理対応

介護用に対応、価格的に今少し希望したいが、現行でも満足とす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする