充電式カメラ用ソーラーパネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25608268 品番C-RC7202
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。

用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。 質量(g)290 種類結晶太陽電池 出力5.5V/2.5W ケーブル長(m)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172 設置場所屋外(保護等級 IP65) USBタイプ端子:Type-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
現場監視用カメラの電源
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

設置も簡単で使い勝手はよいです。ただ、たまに気温が低いからか、カメラ側設定の問題なのか、晴れの日でもカメラのバッテリー消耗が激しい時があります。良い時はほぼ90%をキープできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする