SHMC16 マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム 25609284 SHMC16 マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム 25609284 SHMC16 マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム 25609284 SHMC16 マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム 25609284

マグネット付 ねじホルダ 十字穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25609284 品番 SHMC16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。
おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。
止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。
両側が六角穴のタイプもご用意しております。

材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当 ねじピッチ(mm)2 寸法L(mm)12 吸着力(N)52.96 寸法D(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ 寸法S1(mm)8 穴の形状【締め付け穴】十字穴ビット:No.2 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする