※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
(MS)32
注文コード
25609607
品番
TIS280F32-8
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・切削径・寸法DCONMS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCN(mm)
28
寸法DCX(mm)
28.9
寸法DCSFMS(mm)
40
寸法LU(mm)
228.4
寸法LS(mm)
60
寸法LPR(mm)
268.4、(寸法LPR(mm)2)268.94
寸法SSC(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク径(Φmm)
(MS)32
適合ヘッド
SM□28□
クーラント
対応