※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIS310F32-8 ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイ 25609616 TIS310F32-8 ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイ 25609616

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)(MS)32 注文コード25609616 品番TIS310F32-8
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はシャンク径・切削径・寸法DCONMSなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法DCN(mm)31 寸法DCX(mm)31.9 寸法DCSFMS(mm)42 寸法LU(mm)252.9 寸法LS(mm)60 寸法LPR(mm)292.7、(寸法LPR(mm)2)293.02 寸法SSC(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク径(Φmm)(MS)32 適合ヘッドSM□31□ クーラント対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする