※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
(MS)40
注文コード
25609650
品番
TIS360F40-8
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・切削径・寸法DCONMS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCN(mm)
36
寸法DCX(mm)
36.9
寸法DCSFMS(mm)
48
寸法LU(mm)
293.6
寸法LS(mm)
68
寸法LPR(mm)
335.4、(寸法LPR(mm)2)335.38
寸法SSC(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク径(Φmm)
(MS)40
適合ヘッド
SM□36□
クーラント
対応