色ホワイト質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック仕様適用張材:塗圧5mm・レジェンドストーンシリーズ・レジェンドブリックNX・レンガ張材・磁器質タイル・陶器質タイル・せっ器質タイルなど・塗圧3mm・スレーティア、使用できない箇所:木造住宅3階建以上(13m以上)の外壁張り・5階建以上の外装張り・2階以上(3m以上)での重量張材(1枚当たり2kg以上)の使用・湿潤面、濡れた下地、水中での施工・アスファルト下地面・樹脂モルタル下地面・ガラス下地面・ポリエチレン、ポリプロピレン、Pタイル、塩ビなど・フッ素、シリコン樹脂塗布面・エマルジョン系プライマー塗布面・火気の近くや火にあたる場所(暖炉など)・80℃以上になる場所(サウナなど)・有機酸にさらされる場所危険物の類別非危険物