曜日別特売
190503210 張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン) 25621244

190503210 張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン) 25621244
190503210 張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン) 25621244

張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1箱(2kg×9個)注文コード25621244品番190503210
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。

グレー質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック仕様適用張材]:塗圧5mm・レジェンドストーンシリーズ・レジェンドブリックNX・レンガ張材・磁器質タイル・陶器質タイル・せっ器質タイルなど、塗圧3mmスレーティア、使用できない箇所]:木造住宅3階建以上(13m以上)の外壁張り・5階建以上の外装張り・2階以上(3m以上)での重量張材(1枚当たり2kg以上)の使用・湿潤面、濡れた下地、水中での施工・アスファルト下地面・樹脂モルタル下地面・ガラス下地面・ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFE、Pタイル、塩ビなど・フッ素、シリコン樹脂塗布面・エマルジョン系プライマー塗布面・火気の近くや火にあたる場所(暖炉など)・80℃以上になる場所(サウナなど)・有機酸にさらされる場所危険物の類別非危険物
関連資料:(0.5MB)
注意
※使用した道具は硬化前にシンナー、アルコール、灯油などをウエスなどに濡らして清掃してください。
※ジョイントテープ、防水テープ、防水紙は必ずブチルゴム系を使用して施工してください。
※アスファルト系のジョイントテープは溶解の危険がありますので絶対に使用しないでください。
※ウレタン系のシーリング材や接着剤と同時施工しないで下さい。ウレタン系のシーリング材や接着剤の未硬化や著しい硬化遅延の原因となります。
※接着剤が張材の表面に付着した場合、ウエスなどを用いて硬化前に拭き取ってください。完全硬化後はシンナーを用いても除去が困難となります。
※砂、水、他社品などの異物の混練は絶対に避けてください。
※開封後は速やかに使い切ってください。密封状態で保存しても硬化が進行することがあります。
※接着剤の塗布量が標準使用量より少ない場合、十分な接着力、弾性力、耐久性が得られず剥離事故などの原因となります。
※施工後、紫外線などにより色あせする場合があります。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※作業中の換気は十分に行ってください。
※吸水率の高いレンガおよび下地は、接着剤中の溶剤が染み込み、臭いがしばらく残ることがあります。
※直射日光、雨露の当たらない屋内の冷暗所での貯蔵、保管してください。
※使用期間は製造日より1年間です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする