HO-284 冷感・消臭ストレッチヘアーバンド ユニット 25624927

冷感・消臭ストレッチヘアーバンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25624927 品番HO-284
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥900

UVカットで体力の消耗を防ぐ
縫製部分には、汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用!
糸の断面がX状になっており、肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を可能にする特殊繊維「X‐COOL」を採用。
接触冷感、吸水速乾、消臭機能、UVカット、接触冷感(X‐COOL)

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズフリー 質量(g)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25624927
2021-07-29
用途:
農作業時に使用
農・林・水産業

草刈り等で汗をかくので、汗ダレ防止の為、ヘアーバンドを使用しています。

対象商品:
25624927
2020-09-01
用途:
作業時
建設業・工事業

綿に比べると汗を吸収できる量は少ないですが、抗菌防臭が効いており、長時間使用しても汗の匂いが気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする