曜日別特売
MB-L-C70A 薄型永磁ホルダ台 カネテック 25626014

MB-L-C70A 薄型永磁ホルダ台 カネテック 25626014
MB-L-C70A 薄型永磁ホルダ台 カネテック 25626014

薄型永磁ホルダ台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個吸着力(N)350注文コード25626014品番MB-L-C70A
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。

用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。寸法(mm)t20×Φ70質量(kg)0.6吸着力(N)350取付ねじ穴サイズ4-M4×P0.7深6(間隔35mm)、(中央)M8×P1.25深8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする