パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイチョイス ステンレス製カレースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25626109
品番
B-5708
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
先端部に深さを持たせ食べやすくしました。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
190
質量(kg)
40
全長×幅W(mm)
190×35
食器の種類
洋食器