WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186 WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186 WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186 WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186 WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186 WM-22 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ 25627186

旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25627186 品番WM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0〜35 コンセント形状2P 口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28 コンセント出力AC:3口合計 1400W 色(本体)ホワイト プラグ形状2P USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする