曜日別特売
KK-603 建築業協会統一ミニステッカー ユニット 25628813

建築業協会統一ミニステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)文字内容金属くず、METAL注文コード25628813品番KK-603
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
文字内容金属くず、METAL取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様建築業協会認定品寸法(mm)50×50質量(g)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする