開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25629907 品番 MJE1VJ024EV
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ 長さ(mm)860 寸法(mm)860×111×15 イデアオーク柄 ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 納まり片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25629916
2023-08-02
用途:
家のリフォーム

元々ついていたものが割れてしまい、交換を考えていましたが、従来品は廃盤となっていました。代替品は幅が少し広くなっており、取り付け後に違和感がでないか心配しましたが、
うまく収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする