曜日別特売
QPE3410322GY 窓枠固定型(I型) 見込み103mm Panasonic(パナソニック) 25638368

QPE3410322GY 窓枠固定型(I型) 見込み103mm Panasonic(パナソニック) 25638368
QPE3410322GY 窓枠固定型(I型) 見込み103mm Panasonic(パナソニック) 25638368
QPE3410322GY 窓枠固定型(I型) 見込み103mm Panasonic(パナソニック) 25638368

窓枠固定型(I型) 見込み103mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ホワイトアッシュ柄
内容量1個(2本)注文コード25638368品番QPE3410322GY
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)103ホワイトアッシュ柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※木下地に酢ビ系接着剤と木ねじ(450mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※窓枠裏面のシート巻き込み寸法は20mmです。20mm以上のチリを設けて窓枠として使用される場合は、窓台(30mm厚)をご使用ください。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする