PLEY36HSZ-U1 スイッチング電源PLEシリーズ イーター電機工業 25643644

※シリーズ内別モデル写真含む。サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

スイッチング電源PLEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25643644 品番PLEY36HSZ-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,580
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ピーク負荷対応(1.5倍)シャーシタイプの基本モデル

出力電圧(V)36 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)6.8A(Peak10A) 容量(W)240(ピーク300〜360)W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする