ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツ交換(取外しと圧入)作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります ブーツの取外しに使うボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。 ブーツの圧入に使うボールジョイントブーツインサーターは専用設計のアタッチメントを9種類そろえ、不安定な車上でも失敗することなく簡単・確実に圧入作業ができます。 入組工具は小型で軽量なプラハードケースと専用インレイ(トレイ)で効率的に収納・管理できます。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体 AS411およびボールジョイントブーツインサーターアタッチメント AS411-32〜53を設定しています。
CX-5のロアアームのブーツ交換作業、一発でブーツがセット出来ました。狭い場所でもプーラーで圧入可能です。
今までは、違う工具を流用していましたが、さすがに専用品で、作業がしやすいです。